Motion
UCPX20-315D1

NTN
UCPX20-315D1

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283003
No. Fabricante UCPX20-315D1
Precio1,707.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCPX20-315D1

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 3-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283003
No. Fabricante UCPX20-315D1
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
Su precio$1,707.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg., 121.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.2812 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    9.5938 pulg.
  • Longitud total
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0640 pulg.
  • Peso
    55.16 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX20-315D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PX20D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502978
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX20-315D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCPX
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359502978

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPX20-315D1
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
Los clientes también compraron