Motion
UCTX15-215D1

NTN
UCTX15-215D1

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 2-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #02283062
No. Fabricante UCTX15-215D1
Precio706.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCTX15-215D1

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 2-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio mediano
Artículo MI #02283062
No. Fabricante UCTX15-215D1
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
Precio706.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    165.0 mm, 6.5000 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    2.7500 pulg.; 70.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.6250 pulg., 41.0 mm
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.2520 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    1.1020 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    TX15D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTX15-215D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228663
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11900 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX15-215D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4547359228663

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTX15-215D1
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"