Motion
UCX20D1

NTN
UCX20D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 100 mm Diámetro del orificio, 7.4803 pulg. OD, 4.6260 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283095
No. Fabricante UCX20D1
Precio1,711.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX20D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 100 mm Diámetro del orificio, 7.4803 pulg. OD, 4.6260 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283095
No. Fabricante UCX20D1
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
Precio1,711.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.6260 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.7323 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4803 pulg.
  • Ancho general
    4.6260 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    17.681 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230864
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230864

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX20D1 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"