Motion
UEL211D1

NTN
UEL211D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.8110 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283107
No. Fabricante UEL211D1
Precio250.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL211D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 55 mm Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.8110 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283107
No. Fabricante UEL211D1
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
Precio250.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1850 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.8110 pulg.
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359237535
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359237528

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL211D1 INSERTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"