Motion
UELS308-108D1C3

NTN
UELS308-108D1C3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.2480 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283231
No. Fabricante UELS308-108D1C3
Precio103.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELS308-108D1C3

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/2 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.2480 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283231
No. Fabricante UELS308-108D1C3
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
Precio103.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6260 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.2480 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359781243
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359781243

Descripción general

Descripción del fabricante
UELS308-108D1C3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good