Motion
UKF322 D1

NTN
UKF322 D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 100 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02283279
No. Fabricante UKF322 D1
Precio2,997.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKF322 D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 100 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02283279
No. Fabricante UKF322 D1
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
Precio2,997.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    266 mm
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total Diámetro  
    340 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359239607
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UKF322D1 - UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"