Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60.0000 pulg.
- Longitud total60.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Ancho general60.0000 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorBlanco
- ComposiciónPTFE con microesferas de aluminosilicato
- MaterialPTFE con microesferas de aluminosilicato
- Temperatura mínima-450 °F
- Presión máx. (bar)55 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Estándares cumplidosADI/Sin TSE, cumple con REACH, cumple con RoHS, cumple con FDA
- Estilo3565
- Rango de temperatura-450 a 500 °F