Motion
1015GC CONJUNTO DE MANGUITO

FALK
1015GC SLEEVE ASSY

Vaina de acoplamiento continuo Lifelign - GC, 1015, 4.3000 pulg. OD, acero
Artículo MI #02286355
No. Fabricante 1015GC SLEEVE ASSY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1015GC SLEEVE ASSY

Vaina de acoplamiento continuo Lifelign - GC, 1015, 4.3000 pulg. OD, acero
Artículo MI #02286355
No. Fabricante 1015GC SLEEVE ASSY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1015
  • Manga exterior Diámetro  
    4.3000 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0785193
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934110528
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GC
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Continuo
  • Capacidad de par
    20790 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1015GC CONJUNTO DE MANGUITO

También puede gustarle