Motion
KRVE62-PP
Seguidor de levas con corona - 62 mm de diámetro del rodillo, 29 mm de ancho del rodillo, 24 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #02287955
No. Fabricante KRVE62-PP
Precio755.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 62 mm de diámetro del rodillo, 29 mm de ancho del rodillo, 24 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #02287955
No. Fabricante KRVE62-PP
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
Precio755.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Poste Diámetro  
    24 mm
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17100 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802427998

Descripción general

Descripción del fabricante
KRVE62-PP-A