Motion
FNYBUFB24ALS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB24ALS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo plano, Bloque de brida - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.5000 pulg., Diámetro exterior: 3.62 pulg., Ancho total: 4.000 pulg.
Artículo MI #02289160
No. Fabricante FNYBUFB24ALS
Precio367.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB24ALS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo plano, Bloque de brida - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.5000 pulg., Diámetro exterior: 3.62 pulg., Ancho total: 4.000 pulg.
Artículo MI #02289160
No. Fabricante FNYBUFB24ALS
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
Su precio$367.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.62 pulg.
  • Altura total
    101.60 mm
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    FluoroNyliner FB

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU FB24 A LS