Motion
GE25-AW
Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Ancho de anillo interior de 16 mm, Abierto
Artículo MI #02291060
No. Fabricante GE25-AW
Precio327.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Ancho de anillo interior de 16 mm, Abierto
Artículo MI #02291060
No. Fabricante GE25-AW
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
Precio327.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    16 mm
  • Desalineación Ángulo  
    7 °
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    387000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    645000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-3
  • Tipo de cojinete
    Empuje
  • UPC_NO
    4012802532395

Descripción general

Descripción del fabricante
GE25-AW-A