Motion
GE25-LO
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 25 mm, Abierto
Artículo MI #02291063
No. Fabricante GE25-LO
Precio149.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 25 mm, Abierto
Artículo MI #02291063
No. Fabricante GE25-LO
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
Precio149.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    35.50 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    25 mm
  • Desalineación Ángulo  
    4 °
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -60 a +200 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    240000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533453

Descripción general

Descripción del fabricante
GE25-LO