Motion
GIHRK30-DO
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8x25, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291094
No. Fabricante GIHRK30-DO
Precio626.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 30 mm, Tamaño de la rosca del mango: M8x25, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02291094
No. Fabricante GIHRK30-DO
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
Precio626.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro de la cabeza
    64 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8x25
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    1.95 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    96700 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802525670

Descripción general

Descripción del fabricante
GIHRK30-DO-B