Motion
GLE30-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GLE30-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #02291109
No. Fabricante GLE30-KRR-B
Precio138.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GLE30-KRR-B

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #02291109
No. Fabricante GLE30-KRR-B
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
Precio138.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    36.5 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    20.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +180 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BRILLO..-KRR
  • UPC_NO
    4012802799613

Descripción general

Descripción del fabricante
GLE30-XL-KRR-B