Motion
KSR20-B0-08-10-18-15

INA (SCHAEFFLER)
KSR20-B0-08-10-18-15

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Hierro sinterizado, Material de acero, 0.5000 pulg. de paso, calibre de 20 mm, dientes de 18 , diámetro de cubo de 47 mm
Artículo MI #02291180
No. Fabricante KSR20-B0-08-10-18-15
Precio269.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KSR20-B0-08-10-18-15

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Hierro sinterizado, Material de acero, 0.5000 pulg. de paso, calibre de 20 mm, dientes de 18 , diámetro de cubo de 47 mm
Artículo MI #02291180
No. Fabricante KSR20-B0-08-10-18-15
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
Precio269.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro del cubo
    47 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    78.6 mm
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    7 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Hierro sinterizado, acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4012802789577

Descripción general

Descripción del fabricante
KSR20-B0-08-10-18-15