Motion
LR50/8-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR50/8-2RSR

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #02291273
No. Fabricante LR50/8-2RSR
Precio102.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LR50/8-2RSR

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 8 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #02291273
No. Fabricante LR50/8-2RSR
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
Su precio$102.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643136419
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2390 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    LR50
  • UPC_NO
    4047643136419

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR50/8-2RSR