Motion
LR5208-2Z
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30.20 mm, sellado
Artículo MI #02291275
No. Fabricante LR5208-2Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 40 mm, ancho del rodillo de 30.20 mm, sellado
Artículo MI #02291275
No. Fabricante LR5208-2Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    30.20 mm
  • Peso
    1.95 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802781267
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    30000 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802781267

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR5208-2Z