Motion
LFR5301-10-2RS-RB

INA (SCHAEFFLER)
LFR5301-10-2RS-RB

Rodillo de horquilla con ranura en U - 42 mm de diámetro, 19 mm de ancho, 12 mm de diámetro de orificio, juntas de separación a ambos lados
Artículo MI #02291277
No. Fabricante LFR5301-10-2RS-RB
Precio444.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LFR5301-10-2RS-RB

Rodillo de horquilla con ranura en U - 42 mm de diámetro, 19 mm de ancho, 12 mm de diámetro de orificio, juntas de separación a ambos lados
Artículo MI #02291277
No. Fabricante LFR5301-10-2RS-RB
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
Su precio$444.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rodillo Diámetro  
    42 mm
  • Rodillo Ancho  
    19 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802786453
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    16400 N
  • Tipo de sello
    Sellos de separación
  • Serie
    LFR
  • UPC_NO
    4012802786453

Descripción general

Descripción del fabricante
LFR5301-10-2RS-RB