Motion
RA50
Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02291404
No. Fabricante RA50
Precio288.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de tres pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02291404
No. Fabricante RA50
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
Precio288.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    50 mm
  • Profundidad general
    43.8 mm
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Peso
    4.44 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Ronda de tres tornillos
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    AR
  • UPC_NO
    4012802792607

Descripción general

Descripción del fabricante
RA50-XL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good