Motion
TSWZ12PD
Riel de perfil estándar - Serie: TSWZ PD, aluminio, perfil estándar, diámetro nominal: 0,750 pulg., longitud total: C.T.L.
Artículo MI #02291530
No. Fabricante TSWZ12PD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil estándar - Serie: TSWZ PD, aluminio, perfil estándar, diámetro nominal: 0,750 pulg., longitud total: C.T.L.
Artículo MI #02291530
No. Fabricante TSWZ12PD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro nominal
    0,750 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.

Details

  • Tipo de componente
    Ferrocarril
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Perfil de raíl
    Perfil estándar
  • Estilo de raíl
    Riel de soporte de aluminio
  • Serie
    TSWZ PD
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud

Descripción general

Descripción del fabricante
TSWZ 12 PD 48"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs