Motion
G 3140 B

TIMKEN
G 3140 B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.5100 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de D.E., 2.4900 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #02292131
No. Fabricante G 3140 B
Precio746.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
G 3140 B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.5100 pulg. de D.I., 5.5000 pulg. de D.E., 2.4900 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #02292131
No. Fabricante G 3140 B
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
Precio746.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.4900 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    G
  • UPC_NO
    087796124370

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA G 3140 B
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
Los clientes también compraron