Motion
HK4520.2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 45 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, sellado
Artículo MI #02292152
No. Fabricante HK4520.2RS
Precio46.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 45 mm, 52 mm OD, 20 mm Ancho, sellado
Artículo MI #02292152
No. Fabricante HK4520.2RS
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
Su precio$46.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    JR40x45x20.5
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK4520.2RS Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un tipo de cierre sellado con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta resistencia que requieren protección contra la contaminación.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790216688

Descripción general

Descripción del fabricante
HK 4520 2RS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"