Motion
06003734

HYDAC CORP
06003734

Puntos de prueba de la serie 1620 : PSI máx.: 5,800
Artículo MI #02292345
No. Fabricante 06003734
Precio29.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
06003734

Puntos de prueba de la serie 1620 : PSI máx.: 5,800
Artículo MI #02292345
No. Fabricante 06003734
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
Precio29.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    33 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO DE PRUEBA 1620 (1/8 NPTF) MC/NBR
  • Serie 1620, diseño de pistón guiado
  • Los puntos de prueba son acoplamientos compactos de autosellado que proporcionan acceso a sistemas hidráulicos y neumáticos para la medición de presión hasta 9,000 psi
  • Los adaptadores de acoplamiento o las conexiones de manguera se pueden conectar sin pérdida de fluido mientras el sistema está funcionando
  • También se puede utilizar para tomar muestras de aceite o para purgar aire de sistemas hidráulicos
  • Las conexiones están roscadas M16 x 2.0 con una variedad de configuraciones de puerto atornillado
  • Los kits completos incluyen manómetros, mangueras de prueba, puntos de prueba y adaptadores

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"