Motion
12-8V17.00-M HOJA

DODGE
12-8V17.00-M SHEAVE

456677 Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , 17.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #02292783
No. Fabricante 12-8V17.00-M SHEAVE
Precio7,497.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
12-8V17.00-M SHEAVE

456677 Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 12 , 17.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #02292783
No. Fabricante 12-8V17.00-M SHEAVE
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
Precio7,497.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    13.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Peso
    267.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    782475163540
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    782475163540

Descripción general

Descripción del fabricante
12/ 8V17.0 HOJAS QD M 456677
  • Línea completa en stock, incluidos modelos más grandes
  • Mayor PS que el modelo clásico; accionamientos compactos y ligeros
  • Diseñado para su uso con casquillo QD
  • Modelo 3V de ranuras 1-6;8;10 , 2.2 a 33.5 pulg. de D.E.
  • Modelo 5V de 2-10 ranuras, 4.4 a 50 pulg. de D.E.
  • Modelo 8V de ranuras 4-6;8;10;12 , 12.5 a 71 pulg. de D.E.
  • El equilibrado cumple con el estándar MPTA “B2c”
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"