Motion
DS40A16
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., buje A, 16 dientes
Artículo MI #02294105
No. Fabricante DS40A16
Precio76.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., buje A, 16 dientes
Artículo MI #02294105
No. Fabricante DS40A16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.4060 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8100 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039369703
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039369703

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40A16 SB 1/2 HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like