Motion
DS60A16
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., buje A, 16 dientes
Artículo MI #02294106
No. Fabricante DS60A16
Precio196.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., buje A, 16 dientes
Artículo MI #02294106
No. Fabricante DS60A16
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
Su precio$196.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2200 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039369925
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039369925

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60A16 SB 3/4 HT