Motion
1303 EM/P62

SKF
1303 EM/P62

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C2
Artículo MI #02296924
No. Fabricante 1303 EM/P62
Precio907.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1303 EM/P62

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C2
Artículo MI #02296924
No. Fabricante 1303 EM/P62
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
Su precio$907.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm / 0.5512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Precisión/estándares
    Clase 6 / P6
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1303 E MP62
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    1303 EM/P62 tiene un orificio recto de 17 mm, cierre abierto, 47 mm OD y 14 mm de ancho para maquinaria ligera.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1303 EM/P62
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    760 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570016734

Descripción general

Descripción del fabricante
1303 E MP62
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"