Motion
630/8-2RS1

SKF
630/8-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02297004
No. Fabricante 630/8-2RS1
Precio59.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
630/8-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02297004
No. Fabricante 630/8-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    630/8-2RS1 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 630/8-2RS1 cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 11 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    630/8-2RS1
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    776 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    308 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    630
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571182070

Descripción general

Descripción del fabricante
630/8-2RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
Los clientes también compraron