Motion
BC1B 320811

SKF
BC1B 320811

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 17 mm D.I., 37 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02297059
No. Fabricante BC1B 320811
Precio161.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BC1B 320811

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 17 mm D.I., 37 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02297059
No. Fabricante BC1B 320811
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
Precio161.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577732811
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Conjunto de O/R
  • Serie
    BC1B32
  • UPC_NO
    7316577732811

Descripción general

Descripción del fabricante
BC1B320811
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"