Motion
GAC 45 F

SKF
GAC 45 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho de anillo interior de 20 mm, Abierto
Artículo MI #02297178
No. Fabricante GAC 45 F
Precio443.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GAC 45 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ancho de anillo interior de 20 mm, Abierto
Artículo MI #02297178
No. Fabricante GAC 45 F
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
Precio443.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Anillo interior Ancho  
    20 mm
  • Desalineación Ángulo  
    3 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577027108
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a + 165 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    73.5 kN
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    7316577027108

Descripción general

Descripción del fabricante
GAC 45 F BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"