Motion
LGEV2/50

SKF
LGEV2/50

Grasa - Composición litio-calcio, grado 2 NLGI, tamaño 50 kg, contenedor de tambor, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de 15 a 250 °F
Artículo MI #02297242
No. Fabricante LGEV2/50
Precio2,672.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEV2/50

Grasa - Composición litio-calcio, grado 2 NLGI, tamaño 50 kg, contenedor de tambor, color negro, no apto para alimentos, resistente al agua, de 15 a 250 °F
Artículo MI #02297242
No. Fabricante LGEV2/50
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
Precio2,672.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 kg
  • Peso neto
    110 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    124.56 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Rodamientos basculantes de doble apoyo en tambores giratorios • Rodillos de soporte y empuje en hornos giratorios y secadoras • Excavadoras de ruedas de cubo • Rodamientos de anillo de rotación • Fresas de rodillos de alta presión • Trituradoras
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Litio-calcio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Calcio de litio
  • Tipo de lubricante
    LGEV 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570624571
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGEV 2
  • Rango de temperatura
    15 a 250 °F
  • UPC_NO
    7316570624571
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA LGEV 2.50
  • Extremadamente adecuado para lubricar rodamientos de rodillos esféricos de gran tamaño sujetos a cargas elevadas y rotaciones lentas, una situación en la que es probable que se produzca un microdeslizamiento
  • Extremadamente estable desde el punto de vista mecánico, lo que proporciona buena resistencia al agua y protección contra la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"