Motion
LGHB2/5

SKF
LGHB2/5

Grasa - Composición de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 5 kg, recipiente para latas, color marrón, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a 300 °F
Artículo MI #02297243
No. Fabricante LGHB2/5
Precio261.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGHB2/5

Grasa - Composición de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 5 kg, recipiente para latas, color marrón, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a 300 °F
Artículo MI #02297243
No. Fabricante LGHB2/5
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
Precio261.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 kg
  • Peso neto
    11 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    12.11 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Cojinetes lisos de acero sobre acero • Máquinas de fabricación de papel y pulpa • Pantallas vibratorias de asfalto • Máquinas de fundición continua • Cojinetes de rodillos esféricos sellados que funcionan hasta 150 °C (300 °F) • Cojinetes de rodillos de trabajo en la industria del acero • Rodillos mástiles de montacargas
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Sulfonato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de caída
    +430 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de lubricante
    LGHB 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577745828
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGHB 2
  • Rango de temperatura
    -5 a 300 °F
  • UPC_NO
    7316577745828
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA LGHB 2.5
  • Excelente capacidad de carga, protección contra la oxidación y la corrosión incluso con entrada de agua grande
  • Soporta temperaturas máximas de 200 °C (390 °F)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"