Motion
CUK16-5S
Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 5 mm
Artículo MI #02297314
No. Fabricante CUK16-5S
Precio43.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 5 mm
Artículo MI #02297314
No. Fabricante CUK16-5S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    61 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    128 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    128 N
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie CUK de cilindro de montaje libre de acción simple con varilla no giratoria única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en tamaños de orificio de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 15mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.18 MPa
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.18 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Retorno de primavera
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CUK16-5S CILINDRO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Varilla no giratoria
  • De acción única
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"