Motion
SAFD 510

SKF
SAFD 510

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02297390
No. Fabricante SAFD 510
Precio1,039.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 510

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02297390
No. Fabricante SAFD 510
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
Su precio$1,039.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.6875 pulg., 1.7500 pulg.
  • En general Altura  
    4.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    8.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    6.7500 pulg.
  • Peso
    10.64 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1210 EK, 2210 K, 22210 EK, C2210 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316571901428

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD510 HSG