Motion
P328M50-MPB
HTS - Rueda dentada de alto par - P32-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, reboreable
Artículo MI #02299162
No. Fabricante P328M50-MPB
Precio234.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - P32-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, reboreable
Artículo MI #02299162
No. Fabricante P328M50-MPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio234.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.562 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.594 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2080 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    P32-8M-50
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781075
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950781075

Descripción general

Descripción del fabricante
P328M50-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle