Motion
60H ESLABÓN SC

RENOLD JEFFREY
60H CONN LINK SC

Clip de resorte de conexión - 60 / 3/4 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02299674
No. Fabricante 60H CONN LINK SC
Precio8.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60H CONN LINK SC

Clip de resorte de conexión - 60 / 3/4 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #02299674
No. Fabricante 60H CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    28.6 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.5 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900536680

Descripción general

Descripción del fabricante
60H ENLACE DE CONEXIÓN PESADO CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like