Motion
100-2 ESLABÓN CP

RENOLD JEFFREY
100-2 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02300162
No. Fabricante 100-2 CONN LINK CP
Precio37.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100-2 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02300162
No. Fabricante 100-2 CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.97 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.740 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.19 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.38 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M, especificación API 7F-0008, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900524427

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 ESLABÓN CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle