Motion
HP1
Soldadura en buje - Compatible con bujes P1
Artículo MI #02300163
No. Fabricante HP1
Precio115.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en buje - Compatible con bujes P1
Artículo MI #02300163
No. Fabricante HP1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$115.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.438 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Diámetro del orificio del cubo
    1-15/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 (ancho) en
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud total
    1.31 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB DE SOLDADURA DE ACERO HP1 MST

También puede gustarle