Motion
4012AL COV
Cubierta de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 4.0000 in OD, Aluminio, Para usar con 4012
Artículo MI #02300165
No. Fabricante 4012AL COV
Precio152.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta de acoplamiento de cadena - 40 Cadena, 4.0000 in OD, Aluminio, Para usar con 4012
Artículo MI #02300165
No. Fabricante 4012AL COV
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
Precio152.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    4012
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Número de cadena
    40
  • Componente de acoplamiento
    Conjunto de cubierta
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Para usar con
    4012
  • Número de Upc del fabricante
    697950368887
  • Material
    Aluminio
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de pieza
    Conjunto de cubierta
  • Tipo de producto
    Cubiertas de acoplamiento de cadena
  • UPC_NO
    697950368887

Descripción general

Descripción del fabricante
4012AL TAPA DE ACOPLAMIENTO DE COV DE ALUMINIO
  • Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
  • Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
  • Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"