Motion
UELFU205-100D1

NTN
UELFU205-100D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02300204
No. Fabricante UELFU205-100D1
Precio95.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFU205-100D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #02300204
No. Fabricante UELFU205-100D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.8000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1875 pulg.
  • Longitud total
    3.8000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7813 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL205-100D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359504842
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL205-100D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359504842

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFU205-100D1 BRIDA BRG
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y uso ligero con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Collarín de bloqueo excéntrico para fijar el cojinete al eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante