Motion
5212

NTN
5212

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 60 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.4370 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02300236
No. Fabricante 5212
Precio265.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5212

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 60 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.4370 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02300236
No. Fabricante 5212
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
Su precio$265.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4370 pulg., 36.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.4370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5212 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359538144
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    62000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    52
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359538144

Descripción general

Descripción del fabricante
5212 BALL BRG