Motion
6218LLU

NTN
6218LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02300250
No. Fabricante 6218LLU
Precio745.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6218LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 160 mm de DE, 30 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02300250
No. Fabricante 6218LLU
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
Su precio$745.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6218LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 90 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho total de 30 mm para uso radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359005110
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359005110

Descripción general

Descripción del fabricante
6218LLU BALL BRG