Motion
N320

NTN
N320

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio redondo, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02300261
No. Fabricante N320
Precio2,640.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N320

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio redondo, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm Ancho, Abierto, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02300261
No. Fabricante N320
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
Precio2,640.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    16.667 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359152074
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359152074

Descripción general

Descripción del fabricante
N320 BRG