Motion
11SC70-14
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 11, orificio de 3.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02300339
No. Fabricante 11SC70-14
Precio474.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 11, orificio de 3.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02300339
No. Fabricante 11SC70-14
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
Su precio$474.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Distancia entre ejes
    7 pulg.
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275697
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    18000 pulg.
  • UPC_NO
    697950275697

Descripción general

Descripción del fabricante
11SC70-14 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG

You May Also Like