Motion
51105BNLS
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 42 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #02301596
No. Fabricante 51105BNLS
Precio69.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 42 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #02301596
No. Fabricante 51105BNLS
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
Precio69.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    51100 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
  • Capacidad de carga dinámica
    19500 N
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Lubricación
    Lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    4991893594218
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    37000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4991893594218

Descripción general

Descripción del fabricante
51105 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

También puede gustarle