Motion
3020 1 5/16
Buje de bloqueo cónico - Serie 3020, diámetro interno de 1.3125, ranura de 5/16 x 5/32 in, material ACERO
Artículo MI #02301600
No. Fabricante 3020 1 5/16
Precio91.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de bloqueo cónico - Serie 3020, diámetro interno de 1.3125, ranura de 5/16 x 5/32 in, material ACERO
Artículo MI #02301600
No. Fabricante 3020 1 5/16
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
Su precio$91.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.25 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-5/8 pulg., 6-1/4 pulg., 7 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.3125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.625
  • Peso
    5.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • UPC_NO
    697950035154
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 1 5/16 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"