Motion
160-3COT X 10 pies

RENOLD JEFFREY
160-3COT X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, recubierta, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02301714
No. Fabricante 160-3COT X 10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
160-3COT X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, recubierta, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02301714
No. Fabricante 160-3COT X 10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    180.2 mm
  • Anchura interior
    31.55 mm
  • Altura de la placa de enlace
    48.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.35 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Diámetro del rodillo
    28.58 mm
  • Resistencia a la tensión
    669000 N
  • Paso transversal
    58.55 mm
  • Peso
    19.58 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766039586

Descripción general

Descripción del fabricante
160-3 COT CADENA DE RODILLO