Motion
86124
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3-7/8 in, Variador de 1-1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado industrial negro
Artículo MI #02302866
No. Fabricante 86124
Precio1,516.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 3-7/8 in, Variador de 1-1/2 in, 6 PT, Tipo estándar, Acabado industrial negro
Artículo MI #02302866
No. Fabricante 86124

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,516.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    3-7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Número de Upc del fabricante
    697950338309
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    697950338309

Descripción general

Descripción del fabricante
86124 SKT;1-1/2;6PT;ESTÁNDAR;IMP;3-7/8

You May Also Like