Motion
BLK1124MM
Llave combinada - Sistema métrico, Negro industrial, Tamaño de llave de extremo de caja de 24 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 24 mm, 330.2 mm
Artículo MI #02303005
No. Fabricante BLK1124MM
Precio57.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, Negro industrial, Tamaño de llave de extremo de caja de 24 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 24 mm, 330.2 mm
Artículo MI #02303005
No. Fabricante BLK1124MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    24 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    24 mm
  • En general Longitud  
    330.2 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Número de Upc del fabricante
    697950260105
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    697950260105

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK1124MM WR;COMB;BK;24MM
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Pulido industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"