Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total20-1/16 pulg.
- Peso2.52 lb
- Tamaño de la llave1-5/16 X 1-1/2 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento45 °
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoPlano
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950394947
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO697950394947
- Tipo de llaveLlave de caja estándar
Descripción general
- Dos aberturas de 12 puntos por llave
- Patrón largo para el apalancamiento
- 45° Desplazamiento para despeje de obstrucción
- Acabado industrial negro
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación